Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 40 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 40 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 40 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413026
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250120040
EAN/GTIN:
     4043952699157
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 40 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250120040
Werksnummer:
8000223489
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 40
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,361*
€ 0,551*
2 Tage
588
1
€ 4,95*
ab € 0,3765*
€ 0,6372*
8 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,665*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,5239*
€ 0,7939*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,5492*
€ 0,8446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8446*
€ 1,00507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,8419*
€ 1,00186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8392*
€ 0,99865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7292*
€ 0,86775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7092*
€ 0,84395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6392*
€ 0,76065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5492*
€ 0,65355
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,067*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.