Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 4 x 12 ISO 8747 m.Fase Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 4 x 12 ISO 8747 m.Fase Stahl
Senkkerbnagel 4 x 12 ISO 8747 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412819
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087470009040012
EAN/GTIN:
     4051426226532
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel ISO 8747 Fase 4x 12 Stahl 500 Stück ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 4 x 12 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08747.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087470009040012
Werksnummer:
8000219858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 12
Norm:
ISO 8747 m.Fase
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0525*
€ 0,0729*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0574*
€ 0,0757*
7 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,059*
€ 0,0772*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0621*
€ 0,0802*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0663*
€ 0,0859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.