Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube 5,5 x 19 -C ISO 14585 m.Innensechsrund A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenblechschraube 5,5 x 19 -C ISO 14585 m.Innensechsrund A 2
Linsenblechschraube 5,5 x 19 -C ISO 14585 m.Innensechsrund A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412752
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145859230055019
EAN/GTIN:
     4043952745274
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Linsenblechschraube ISO 14585 ISR 5,5x 19 -C A 2 T25 500 Stück ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 19 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145859230055019
Werksnummer:
8000224399
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,5 x 19 -C
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund
Produktart:
Linsenblechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,0505*
5 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0512*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0462*
€ 0,0612*
Lager 1955
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0544*
€ 0,0713*
7 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0557*
€ 0,0726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.