Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 3,5 x 45 -C-T15 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkblechschraube 3,5 x 45 -C-T15 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Senkblechschraube 3,5 x 45 -C-T15 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412531
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820160035045
EAN/GTIN:
     4043952720851
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 3,5x45 -C-T15 Stahl galv.verz. 500St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 45 -C-T15 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820160035045
Werksnummer:
8000215913
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 45 -C-T15
Norm:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0178*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,85*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,88*
€ 6,99*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 7,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,32*
€ 7,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.