Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 12 (13x24x3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt geschmiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 12 (13x24x3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt geschmiert
Scheibe 12 (13x24x3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt geschmiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412423
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990340120000
EAN/GTIN:
     4043952626498
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 12 (13x24x3) 300 HV feuerverz. geschmiert 20St. PEINER EN 14399-6 Stahl 300 HV tZn + geschmiert -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x3) VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.034· Normart: EN 14399· Oberfläche: tZn + geschmiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990340120000
Werksnummer:
8000223069
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 (13x24x3)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt geschmiert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,39*
Lager 1955
640
20
€ 5,99*
ab € 2,804*
€ 3,5819*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 2,8936*
€ 3,6436*
8 Tage
448
20
€ 5,59*
ab € 2,9036*
€ 3,6436*
2 Tage
640
20
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,5819*
€ 4,26246
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,4579*
€ 4,1149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,254*
€ 3,87226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,164*
€ 3,76516
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,804*
€ 3,33676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.