Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 6,3 x 22 -C T30 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 6,3 x 22 -C T30 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Senkblechschraube 6,3 x 22 -C T30 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145869230063022
EAN/GTIN:
     4043952746134
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 6,3x 22 -C T30 A 2 500Stück ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 22 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145869230063022
Werksnummer:
8000224653
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 22 -C T30
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0337*
€ 0,0337*
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0321*
€ 0,0394*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0365*
€ 0,0506*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,061*
€ 0,0725*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,076*
€ 0,076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.