Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,5x16 -F-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2 m.Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,5x16 -F-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2 m.Zapfen
Blechschraube 3,5x16 -F-H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2 m.Zapfen
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412124
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079819270035016
EAN/GTIN:
     4043952538944
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH 3,5x16 -F-H A 2 Zapfen 1000Stück DIN 7981 A 2 Form F-H Linsen-Blechschrauben mit Zapfen · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5x16 -F-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.927
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079819270035016
Werksnummer:
8000215674
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5x16 -F-H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2 m.Zapfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,01009*
€ 0,01475*
6 Tage
16000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0176*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0132*
€ 0,0181*
Lager 1955
23000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0279*
8 Tage
16100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.