Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 8,4 x 24 x2 DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 8,4 x 24 x2 DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt
Scheibe 8,4 x 24 x2 DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411851
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090210100084000
EAN/GTIN:
     4043952598580
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 8,4x 24x2 Stahl 140/100 HV galv.verz. 500 Stück DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 8,4 x 24 x2 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8,4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.010· Normart: DIN 9021· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090210100084000
Werksnummer:
8000221333
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8,4 x 24 x2
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9740
500
€ 4,30*
ab € 0,0182*
€ 0,0285*
6 Tage
9000
500
€ 4,90*
ab € 0,0198*
€ 0,029*
Lager 1955
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0303*
8 Tage
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0211*
€ 0,0309*
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0197*
€ 0,032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.