Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 36 (37x66x6) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411694
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990250360000
EAN/GTIN:
     4043952775059
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
Scheibe EN 14399-6 rund 36 (37x66x6) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 36 (37x66x6) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: -AF-· Gruppencode: 14399.025· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990250360000
Werksnummer:
8000223067
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36 (37x66x6)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2597*
€ 1,8897*
7 Tage
1360
10
€ 4,90*
ab € 1,5275*
€ 2,0975*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,3243*
€ 2,1681*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,855*
€ 2,705*
Lager 1955
1905
1
€ 5,99*
ab € 1,9432*
€ 2,8624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8624*
€ 3,40626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,8428*
€ 3,38293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8332*
€ 3,37151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6532*
€ 3,15731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5232*
€ 3,00261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4332*
€ 2,89551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3332*
€ 2,77651
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9432*
€ 2,31241
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 3,7491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.