Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428009030016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 16 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428009030016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 16 8.8
106428009030016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 16 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411233
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428009030016
EAN/GTIN:
     4043952605134
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 16 8.8 100 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428009030016
Werksnummer:
8000222081
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 16
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0249*
6 Tage
1500
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,055*
3 Tage
1500
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0576*
Lager 1955
2100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0411*
€ 0,0594*
1 Tag
1470
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0424*
€ 0,0606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.