Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 2 x 10 ISO 8747 m.Fase Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 2 x 10 ISO 8747 m.Fase Stahl
Senkkerbnagel 2 x 10 ISO 8747 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087470009020010
EAN/GTIN:
     4051426226259
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel ISO 8747 Fase 2x 10 Stahl 500 Stück ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 2 x 10 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08747.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087470009020010
Werksnummer:
8000219851
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
ISO 8747 m.Fase
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,0413*
€ 0,0497*
Lager 1955
12500
500
€ 5,99*
ab € 0,0463*
€ 0,0543*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0571*
€ 0,0571*
7 Tage
7500
500
€ 5,59*
ab € 0,058*
€ 0,058*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0586*
€ 0,0586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.