Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1 x 40 ISO 8676 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1 x 40 ISO 8676 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x1 x 40 ISO 8676 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761000100040
EAN/GTIN:
     4043952571880
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1x 40 10.9 100 Stück ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 08676.100· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086761000100040
Werksnummer:
8000218230
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034700
Gewicht brutto Kg:
0,034700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 40
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,099*
€ 0,1504*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1524*
€ 0,2178*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1734*
€ 0,2351*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1782*
€ 0,2382*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1858*
€ 0,2458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.