Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 2 x 6 ISO 8747 m.Fase Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 2 x 6 ISO 8747 m.Fase Stahl
Senkkerbnagel 2 x 6 ISO 8747 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410988
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087470009020006
EAN/GTIN:
     4051426226228
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel ISO 8747 Fase 2x 6 Stahl 500 Stück ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 2 x 6 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08747.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087470009020006
Werksnummer:
8000219849
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 6
Norm:
ISO 8747 m.Fase
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
500
€ 4,30*
ab € 0,039*
€ 0,0471*
Lager 1955
15500
500
€ 5,99*
ab € 0,0439*
€ 0,0516*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0542*
€ 0,0542*
7 Tage
9300
500
€ 5,59*
ab € 0,0548*
€ 0,0548*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0554*
€ 0,0554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.