Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 3,2 x 9 x0,8 DIN 9021 Stahl 140/100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 3,2 x 9 x0,8 DIN 9021 Stahl 140/100 HV
Scheibe 3,2 x 9 x0,8 DIN 9021 Stahl 140/100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410984
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090210000032000
EAN/GTIN:
     4043952598368
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 3,2x 9x0,8 Stahl 140/100 HV 10000 Stück DIN 9021 Stahl 140/100 HV Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 3,2 x 9 x0,8 VE=S (10000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.000· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090210000032000
Werksnummer:
8000221310
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 9 x0,8
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140/100 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70000
10000
€ 4,30*
ab € 0,00286*
€ 0,00383*
13 Tage
nicht lagernd
10000
€ 4,95*
ab € 0,00284*
€ 0,00407*
1 Tag
56000
10000
€ 5,59*
ab € 0,00316*
€ 0,00407*
6 Tage
80000
10000
€ 7,99*
ab € 0,00325*
€ 0,0042*
Lager 1955
80000
10000
€ 5,99*
ab € 0,00335*
€ 0,00433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00431*
€ 0,00513
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0039*
€ 0,00464
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00376*
€ 0,00447
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00335*
€ 0,00399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.