Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 25 x12,2x1,5 EN 16983 1.4310/1.4568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 25 x12,2x1,5 EN 16983 1.4310/1.4568
Tellerfeder 25 x12,2x1,5 EN 16983 1.4310/1.4568
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410944
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169839600251215
EAN/GTIN:
     4051427024397
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder din2093 25x12,2x1,5 a2
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 25x12,2x1,5 1.4310/1.4568 200 Stück EN 16983 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.960· Länge: 12,2mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169839600251215
Werksnummer:
8000225113
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x12,2x1,5
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
1.4310/1.4568
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm a2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,1746*
€ 0,2349*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1886*
€ 0,2404*
2 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,1938*
€ 0,2438*
7 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,2022*
€ 0,2622*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2241*
€ 0,2841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 48,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.