| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019410909 Herst.-Nr.: 079820160035022 EAN/GTIN: 4043952540565 |
| |
|
| | |
| Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 3,5x22 -C-T15 Stahl galv.verz. 1000St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 22 -C-T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079820160035022 | Werksnummer: | 8000215909 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3,5 x 22 -C-T15 | Norm: | DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze | Produktart: | Senkblechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din 7982 3,5x22, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00467* | € 0,00737* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00557* | € 0,00845* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0077* | € 0,01081* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0079* | € 0,01108* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00854* | € 0,01205* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|