Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428009030012 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 12 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428009030012 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 12 8.8
106428009030012 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 12 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410849
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428009030012
EAN/GTIN:
     4043952605127
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 12 8.8 100 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428009030012
Werksnummer:
8000222080
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 12
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0246*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0416*
€ 0,0635*
6 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0731*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0567*
€ 0,0802*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,061*
€ 0,0871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.