Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145818100060016 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 16 T30 8.8 galvan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145818100060016 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 16 T30 8.8 galvan
145818100060016 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 16 T30 8.8 galvan
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410843
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145818100060016
EAN/GTIN:
     4051426907608
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M6x16 T30 8.8 galv.verz. 500St. ISO 14581 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.810· Normart: ISO 14581· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145818100060016
Werksnummer:
8000223880
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16 T30
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0351*
€ 0,0501*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0477*
€ 0,0636*
Lager 1955
9000
500
€ 5,99*
ab € 0,0746*
€ 0,0975*
7 Tage
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,077*
€ 0,0993*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0807*
€ 0,1036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.