Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 27 (28x50x5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 27 (28x50x5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 27 (28x50x5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410831
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990250270000
EAN/GTIN:
     4043952775035
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
Scheibe EN 14399-6 rund 27 (28x50x5) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 27 (28x50x5) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 27mm· Form: -AF-· Gruppencode: 14399.025· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990250270000
Werksnummer:
8000223065
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050190
Gewicht brutto Kg:
0,050190
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
27 (28x50x5)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,3513*
€ 0,5413*
6 Tage
1008
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5725*
3 Tage
186
1
€ 4,95*
ab € 0,3664*
€ 0,626*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,5097*
€ 0,7897*
Lager 1955
1412
1
€ 5,99*
ab € 0,5356*
€ 0,8309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8309*
€ 0,98877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8256*
€ 0,98246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7256*
€ 0,86346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6956*
€ 0,82776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270270000
ab € 1,0926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.