Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 3,9 x 22 -C T15 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkblechschraube 3,9 x 22 -C T15 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Senkblechschraube 3,9 x 22 -C T15 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410613
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145869230039022
EAN/GTIN:
     4043952745663
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 3,9x 22 -C T15 A 2 500Stück ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 22 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145869230039022
Werksnummer:
8000224607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9 x 22 -C T15
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,0211*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0221*
Lager 1955
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0226*
6 Tage
8500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0231*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0158* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.