Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145814100050050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 5 x 50 T25 04.8 galva


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145814100050050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 5 x 50 T25 04.8 galva
145814100050050 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 5 x 50 T25 04.8 galva
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410594
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145814100050050
EAN/GTIN:
     4051426907363
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M5x50 T25 04.8 galv.verz. 500St. ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.410· Normart: ISO 14581· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145814100050050
Werksnummer:
8000223855
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50 T25
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
04.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0195*
€ 0,0284*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0292*
1 Tag
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0217*
€ 0,0297*
6 Tage
5500
500
€ 7,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0311*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0266*
€ 0,0363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.