Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100040022 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 22 8.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100040022 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 22 8.8 galvanisch v
106428100040022 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 22 8.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410446
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100040022
EAN/GTIN:
     4043952605622
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 22 8.8 galv.verz. 500 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100040022
Werksnummer:
8000222130
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 22
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0183*
€ 0,027*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0186*
€ 0,0284*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,025*
€ 0,0342*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0348*
6 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.