| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019410230 Herst.-Nr.: 106423160060020 EAN/GTIN: 4043952602973 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x20 8.8 galv.verz. 8 DiSP 500St. ISO 10642 08.8 galv. verz. 8 DiSP Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.316· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 106423160060020 | Werksnummer: | 8000221877 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 20 | Norm: | ISO 10642 Innensechskant | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 6x20, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m6x20 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0755* | € 0,0921* | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0958* | € 0,0958* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0823* | € 0,0967* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,1034* | € 0,1034* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0899* | € 0,1159* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|