Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100080055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 55 010.9 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421100080055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 55 010.9 galvanisch
106421100080055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 55 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410212
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100080055
EAN/GTIN:
     4043952602393
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 55 010.9 galv.verz. 200St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100080055
Werksnummer:
8000221812
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022400
Gewicht brutto Kg:
0,022400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 55
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4200
200
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1515*
4 Tage
4000
200
€ 4,30*
ab € 0,1111*
€ 0,1559*
Lager 1955
5600
200
€ 5,99*
ab € 0,1419*
€ 0,1873*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1507*
€ 0,1957*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1605*
€ 0,2005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.