Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,2 x 13 -C T20 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,2 x 13 -C T20 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Senkblechschraube 4,2 x 13 -C T20 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410121
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145869230042013
EAN/GTIN:
     4043952745731
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,2x 13 -C T20 A 2 1000St. ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -C VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145869230042013
Werksnummer:
8000224614
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 13 -C T20
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0144*
€ 0,02*
4 Tage
36
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,96*
€ 16,05*
5 Tage
36
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,72*
€ 17,44*
Lager 1955
50
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 18,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,37*
€ 19,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.