| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019409754 Herst.-Nr.: 130231300120150 EAN/GTIN: 4043952771587 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter R 13023 Flansch M12x1,5 10 flZnnc 720h-L 200St. Artikel 13023 10 zinklamellenbesch. Sechskantmuttern mit Flansch · mit Klemmteil nach MBN 13023 - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 13023.130· Normart: REYHER-Artikel 13023 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130231300120150 | Werksnummer: | 8000222835 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,023940 | Gewicht brutto Kg: | 0,023940 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 1,5 | Norm: | R 13023 m.Flansch | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 720h-L |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,8583* | € 1,0707* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,9373* | € 1,1166* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,981* | € 1,151* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,086* | € 1,266* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 223,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|