Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145818100080030 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 8 x 30 T45 8.8 galvan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145818100080030 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 8 x 30 T45 8.8 galvan
145818100080030 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 8 x 30 T45 8.8 galvan
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409475
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145818100080030
EAN/GTIN:
     4051426907684
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M8x30 T45 8.8 galv.verz. 200St. ISO 14581 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.810· Normart: ISO 14581· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145818100080030
Werksnummer:
8000223888
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012590
Gewicht brutto Kg:
0,012590
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30 T45
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0999*
€ 0,1414*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1279*
€ 0,1692*
7 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1326*
€ 0,1716*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1371*
€ 0,1771*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1375*
€ 0,1795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.