Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 A 2
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409184
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086739200180150
EAN/GTIN:
     4051426665874
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M18x 1,5 A 2 10 Stück ISO 8673 A 2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.920· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086739200180150
Werksnummer:
8000218117
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042590
Gewicht brutto Kg:
0,042590
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
10
€ 4,90*
ab € 0,9667*
€ 1,3267*
4 Tage
600
10
€ 4,30*
ab € 0,9391*
€ 1,3666*
Lager 1955
840
10
€ 5,99*
ab € 1,0945*
€ 1,5154*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,1155*
€ 1,5255*
2 Tage
588
10
€ 5,59*
ab € 1,1355*
€ 1,5355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5154*
€ 1,80333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4045*
€ 1,67136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3545*
€ 1,61186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3045*
€ 1,55236
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0945*
€ 1,30246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,154* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.