Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 x 3 ISO 8673 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 x 3 ISO 8673 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 36 x 3 ISO 8673 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086731100360300
EAN/GTIN:
     4051426665768
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M36x 3 10 galv.verz. 1 Stück ISO 8673 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.110· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086731100360300
Werksnummer:
8000217946
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,362000
Gewicht brutto Kg:
0,362000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 3
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 3,0453*
€ 4,6412*
Lager 1955
54
1
€ 5,99*
ab € 3,3058*
€ 4,8187*
3 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 3,3896*
€ 4,9096*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,57*
€ 5,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,845*
€ 5,535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8187*
€ 5,73425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,7923*
€ 5,70284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5058*
€ 5,3619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3958*
€ 5,231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2358*
€ 5,0406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0058*
€ 4,7669
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3058*
€ 3,9339
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.