Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring 10 DIN 7980 f.Zylinderschrauben Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring 10 DIN 7980 f.Zylinderschrauben Federstahl galvanisch verzinkt
Federring 10 DIN 7980 f.Zylinderschrauben Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409101
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079800100100000
EAN/GTIN:
     4043952534502
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Federring DIN 7980 f.Zylinderschrauben 10 Federstahl galv.verz. 1000St. ~DIN 7980 Federstahl galvanisch verzinkt Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07980.010· Normart: DIN 7980· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079800100100000
Werksnummer:
8000215006
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
DIN 7980 f.Zylinderschrauben
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00975*
€ 0,01425*
2 Tage
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,011*
€ 0,015*
Lager 1955
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0153*
7 Tage
15000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0157*
6 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0106* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.