Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

079694200120040 Senkschraube DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter M 12 x 40 4.6 feu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
079694200120040 Senkschraube DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter M 12 x 40 4.6 feu
079694200120040 Senkschraube DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter M 12 x 40 4.6 feu
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409092
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079694200120040
EAN/GTIN:
     4043952522943
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube DIN 7969 U/CE Schlitz/Mutter M12x 40 4.6 feuerverz. 100St. DIN 7969 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.420· Normart: DIN 7969· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079694200120040
Werksnummer:
8000214549
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054800
Gewicht brutto Kg:
0,054800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 40
Norm:
DIN 7969 U / CE m.Schlitz/Mutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.6 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,4967*
€ 4,1915*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,775*
€ 4,275*
Lager 1955
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,8406*
€ 4,3586*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,929*
€ 4,429*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,4666*
€ 4,9966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3586*
€ 5,18673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2496*
€ 5,05702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,9906*
€ 4,74881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,9406*
€ 4,68931
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,8406*
€ 4,57031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 435,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.