| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019408527 Herst.-Nr.: 079810160022006 EAN/GTIN: 4043952767979 |
| |
|
| | |
| Blechschraube DIN 7981 LIKO PZ 2,2x 6,5 -C-Z Stahl galv.verz. Spitze 2000St. DIN 7981 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,2x 6,5 -C-Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.016 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079810160022006 | Werksnummer: | 8000215283 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2,2x 6,5 -C-Z | Norm: | DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PZ | Produktart: | Blechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st2,2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0167* | € 0,0233* | | | | Lager 1955 | | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0184* | € 0,0241* | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0197* | € 0,0256* | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0214* | € 0,0277* | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0238* | € 0,0322* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|