Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen A 2
Sechskantmutter M 12 x 1,25 ISO 8675 m.Fasen A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408505
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086759200120125
EAN/GTIN:
     4043952571514
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M12x 1,25 A 2 50 Stück ISO 8675 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08675.920· Normart: ISO 8675
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086759200120125
Werksnummer:
8000218195
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,25
Norm:
ISO 8675 m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 1,3206*
€ 1,6636*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,3457*
€ 1,6757*
3 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,18*
4 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 3,5865*
€ 4,4663*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,6285*
€ 4,725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6636*
€ 1,97968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6171*
€ 1,92435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5206*
€ 1,80951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5006*
€ 1,78571
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3206*
€ 1,57151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.