Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

079694100240070 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 24 x 70 4.6 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
079694100240070 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 24 x 70 4.6 galvanisch
079694100240070 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 24 x 70 4.6 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408234
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079694100240070
EAN/GTIN:
     4043952522820
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 70 4.6 galv.verz. 25Stück DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.410· Normart: DIN 7969· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079694100240070
Werksnummer:
8000214542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,366000
Gewicht brutto Kg:
0,366000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 70
Norm:
DIN 7969 m.Schlitz/Mutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
25
Frei Haus
ab € 11,8543*
€ 14,2552*
7 Tage
850
25
Frei Haus
ab € 12,915*
€ 14,525*
Lager 1955
850
25
Frei Haus
ab € 12,9768*
€ 14,7961*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 13,3856*
€ 15,0556*
8 Tage
595
25
Frei Haus
ab € 13,3056*
€ 15,0556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,7961*
€ 17,60736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,4015*
€ 17,13779
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,5768*
€ 16,15639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,3468*
€ 15,88269
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 12,9768*
€ 15,44239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 369,9025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.