Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,5 ISO 8673 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,5 ISO 8673 A 2
Sechskantmutter M 12 x 1,5 ISO 8673 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408152
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086739200120150
EAN/GTIN:
     4043952571255
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M12x 1,5 A 2 50 Stück ISO 8673 A 2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.920· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086739200120150
Werksnummer:
8000218114
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015860
Gewicht brutto Kg:
0,015860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,8812*
€ 1,2051*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,894*
€ 1,2711*
1
€ 5,90*
ab € 0,8338*
€ 1,2938*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,1406*
€ 1,4706*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 2,4071*
€ 2,981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,981*
€ 3,54739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,829*
€ 3,36651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,719*
€ 3,23561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7071*
€ 3,22145
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4071*
€ 2,86445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 149,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.