Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube C 4,2 x 50 -H DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze Stahl galvanis


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkblechschraube C 4,2 x 50 -H DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze Stahl galvanis
Senkblechschraube C 4,2 x 50 -H DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze Stahl galvanis
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820140042050
EAN/GTIN:
     4043952539521
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschraube DIN 7982 PH/Spitze C 4,2x50-H Stahl galv.verz. 500St. DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 50 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820140042050
Werksnummer:
8000215793
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 4,2 x 50 -H
Norm:
DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0081*
€ 0,01166*
6 Tage
4500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
5 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0174*
€ 0,0257*
2 Tage
4200
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0194*
€ 0,027*
Lager 1955
6000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,019*
€ 0,0273*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.