Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 x 1,5 ISO 8673 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 x 1,5 ISO 8673 10
Sechskantmutter M 24 x 1,5 ISO 8673 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407766
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086731000240150
EAN/GTIN:
     4043952569641
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M24x 1,5 10 25 Stück ISO 8673 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.100· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086731000240150
Werksnummer:
8000217926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102640
Gewicht brutto Kg:
0,102640
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,8855*
€ 1,4196*
Lager 1955
150
25
€ 5,99*
ab € 0,967*
€ 1,4766*
2 Tage
105
25
€ 5,59*
ab € 0,9944*
€ 1,5044*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8983*
€ 1,5059*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,0121*
€ 1,5321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4766*
€ 1,75715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2518*
€ 1,48964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2018*
€ 1,43014
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.