Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 10
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407294
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086731000180150
EAN/GTIN:
     4043952569580
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M18x 1,5 10 100 Stück ISO 8673 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.100· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086731000180150
Werksnummer:
8000217920
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042920
Gewicht brutto Kg:
0,042920
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,4743*
€ 0,6533*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,5181*
€ 0,6732*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4812*
€ 0,6835*
3 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,5427*
€ 0,6927*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5665*
€ 0,7165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6706*
€ 0,79801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6081*
€ 0,72364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5881*
€ 0,69984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5181*
€ 0,61654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.