Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

079694100160065 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 16 x 65 4.6 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
079694100160065 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 16 x 65 4.6 galvanisch
079694100160065 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 16 x 65 4.6 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407278
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079694100160065
EAN/GTIN:
     4043952522493
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M16x 65 4.6 galv.verz. 25Stück DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.410· Normart: DIN 7969· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079694100160065
Werksnummer:
8000214524
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,143000
Gewicht brutto Kg:
0,143000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 65
Norm:
DIN 7969 m.Schlitz/Mutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
Frei Haus
ab € 5,1673*
€ 6,5765*
6 Tage
500
25
Frei Haus
ab € 5,6475*
€ 6,7075*
Lager 1955
700
25
€ 5,99*
ab € 5,6215*
€ 6,7775*
6 Tage
700
25
€ 7,99*
ab € 5,8012*
€ 6,9012*
1 Tag
490
25
€ 5,59*
ab € 5,7812*
€ 6,9012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7775*
€ 8,06523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4995*
€ 7,73441
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,2215*
€ 7,40359
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,1115*
€ 7,27269
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,6215*
€ 6,68959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.