Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407186
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086731100180150
EAN/GTIN:
     4051426665690
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M18x 1,5 10 galv.verz. 100 Stück ISO 8673 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.110· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086731100180150
Werksnummer:
8000217938
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042860
Gewicht brutto Kg:
0,042860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,5555*
€ 0,7395*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,6069*
€ 0,7729*
3 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,6241*
€ 0,7841*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6353*
€ 0,7953*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7057*
€ 0,8757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7729*
€ 0,91975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7499*
€ 0,89238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7069*
€ 0,84121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6069*
€ 0,72221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.