Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 8 schwarz
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407177
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738300180150
EAN/GTIN:
     4043952570937
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M18x 1,5 8 sw 100 Stück ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.830· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738300180150
Werksnummer:
8000218079
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046100
Gewicht brutto Kg:
0,046100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,4614*
€ 0,6296*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,5039*
€ 0,6589*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,5182*
€ 0,6682*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4681*
€ 0,669*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5413*
€ 0,7013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6589*
€ 0,78409
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6564*
€ 0,78112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5939*
€ 0,70674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5039*
€ 0,59964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.