Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube F 4,2 x 32 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube F 4,2 x 32 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Blechschraube F 4,2 x 32 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407115
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079810150042032
EAN/GTIN:
     4043952720424
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 4,2x32-H Stahl galv.verz. Zapfen 1000St. DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 4,2 x 32 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.015
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079810150042032
Werksnummer:
8000215249
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
F 4,2 x 32 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Zapfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0173*
4 Tage
17000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,0179*
Lager 1955
24000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0136*
€ 0,0186*
8 Tage
16800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0141*
€ 0,0189*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0147*
€ 0,0197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.