Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 x 2 ISO 8673 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 x 2 ISO 8673 A 2
Sechskantmutter M 24 x 2 ISO 8673 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407101
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086739200240200
EAN/GTIN:
     4051426219534
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M24x 2 A 2 10 Stück ISO 8673 A 2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.920· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086739200240200
Werksnummer:
8000218120
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,099000
Gewicht brutto Kg:
0,099000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 2
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,7232*
€ 1,0571*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9349*
€ 1,2949*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,0406*
€ 1,4409*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,0992*
€ 1,4992*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4409*
€ 1,71467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4157*
€ 1,68468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3406*
€ 1,59531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3006*
€ 1,54771
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2506*
€ 1,48821
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0406*
€ 1,23831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,409* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.