Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkblechschraube C 4,2 x 13 -H DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensenkblechschraube C 4,2 x 13 -H DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Linsensenkblechschraube C 4,2 x 13 -H DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406875
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079830140042013
EAN/GTIN:
     4043952542255
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenkblechschraube DIN 7983 PH C 4,2x13-H Stahl gehärtet galv.verz. 1000St. DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 13 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079830140042013
Werksnummer:
8000216140
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 4,2 x 13 -H
Norm:
DIN 7983 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsensenkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00944*
€ 0,01335*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,014*
€ 0,0196*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,91*
€ 10,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 12,22*
Lager 1955
25
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,07*
€ 14,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.