Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

079694100200080 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 20 x 80 4.6 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
079694100200080 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 20 x 80 4.6 galvanisch
079694100200080 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 20 x 80 4.6 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406641
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079694100200080
EAN/GTIN:
     4043952522691
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M20x 80 4.6 galv.verz. 25Stück DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.410· Normart: DIN 7969· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079694100200080
Werksnummer:
8000214538
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,262000
Gewicht brutto Kg:
0,262000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 80
Norm:
DIN 7969 m.Schlitz/Mutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
25
Frei Haus
ab € 7,2043*
€ 8,8958*
7 Tage
750
25
Frei Haus
ab € 7,8125*
€ 9,0625*
Lager 1955
1050
25
€ 5,99*
ab € 7,8904*
€ 9,2285*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,0931*
€ 9,3831*
8 Tage
735
25
€ 5,59*
ab € 8,0531*
€ 9,3831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,2285*
€ 10,98192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,9195*
€ 10,61421
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,4404*
€ 10,04408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,2004*
€ 9,75848
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,8904*
€ 9,38958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 230,7125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.