Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

079694100240110 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 24 x 110 4.6 galvanisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
079694100240110 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 24 x 110 4.6 galvanisc
079694100240110 Senkschraube DIN 7969 m.Schlitz/Mutter M 24 x 110 4.6 galvanisc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406542
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079694100240110
EAN/GTIN:
     4043952522875
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 110 4.6 galv.verz. 10St. DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.410· Normart: DIN 7969· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079694100240110
Werksnummer:
8000214546
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,496000
Gewicht brutto Kg:
0,496000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 110
Norm:
DIN 7969 m.Schlitz/Mutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
10
Frei Haus
ab € 14,0122*
€ 17,7874*
7 Tage
170
10
Frei Haus
ab € 15,2825*
€ 18,1125*
Lager 1955
170
10
€ 5,99*
ab € 15,3774*
€ 18,4204*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 15,7638*
€ 18,7238*
8 Tage
119
10
€ 5,59*
ab € 15,8138*
€ 18,7238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,4204*
€ 21,92028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7339*
€ 21,10334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,8474*
€ 20,04841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,1274*
€ 19,19161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,3774*
€ 18,29911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.