Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 x 2 ISO 8673 8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 x 2 ISO 8673 8 schwarz
Sechskantmutter M 24 x 2 ISO 8673 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086738300240200
EAN/GTIN:
     4043952571002
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 8673 M24x 2 8 sw 50 Stück ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.830· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086738300240200
Werksnummer:
8000218086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,103000
Gewicht brutto Kg:
0,103000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M 24 x 2
Norm:
ISO 8673
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
50
€ 4,30*
ab € 0,6872*
€ 0,9389*
Lager 1955
4950
50
€ 5,99*
ab € 0,7501*
€ 0,9775*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6871*
€ 1,0023*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7748*
€ 1,0348*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8467*
€ 1,1167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9775*
€ 1,16323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9438*
€ 1,12312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9401*
€ 1,11872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8701*
€ 1,03542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8301*
€ 0,98782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7501*
€ 0,89262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.