Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube F 4,2 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube F 4,2 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Blechschraube F 4,2 x 13 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH Stahl galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406461
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079810159042013
EAN/GTIN:
     4043952536766
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 4,2x13-H Stahl galv.verz. Zapfen 100St. DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 4,2 x 13 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.015
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079810159042013
Werksnummer:
8000215278
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
F 4,2 x 13 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Zapfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,0237*
€ 0,0367*
5 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
Lager 1955
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,026*
€ 0,0381*
7 Tage
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0269*
€ 0,0388*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0279*
€ 0,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.