Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 5 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 5 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Linsenschraube M 5 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406392
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854040050010
EAN/GTIN:
     4043952549117
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M5x 10-H 4.8 2000 Stück DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 10 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.404· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079854040050010
Werksnummer:
8000216841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0167*
4 Tage
18000
2000
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,018*
Lager 1955
26000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0186*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0132*
€ 0,019*
8 Tage
18200
2000
€ 5,59*
ab € 0,0147*
€ 0,019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.