Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 2,9 x 9,5 DIN 7976 m.Sechskant/Spitze Stahl gehärtet galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C 2,9 x 9,5 DIN 7976 m.Sechskant/Spitze Stahl gehärtet galvanisch
Blechschraube C 2,9 x 9,5 DIN 7976 m.Sechskant/Spitze Stahl gehärtet galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079760130029009
EAN/GTIN:
     4043952530573
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
Blechschraube DIN 7976 Sechskant/Spitze C 2,9x9,5 Stahl geh.galv.verz. 2000St. DIN 7976 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben · mit Spitze - Abmessung: C 2,9 x 9,5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07976.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079760130029009
Werksnummer:
8000214554
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 2,9 x 9,5
Norm:
DIN 7976 m.Sechskant/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00761*
€ 0,01097*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00755*
€ 0,01121*
1 Tag
9800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00857*
€ 0,01146*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00905*
€ 0,01212*
Lager 1955
14000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00927*
€ 0,01252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01061*
€ 0,01263
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 25,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.